Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure de tungsténe diametre 5.2 mm longeur 71 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 8037

  • ERIKS:11969561
  • Fabricant:4031093231763
Image 1
Forets spéciaux avec arêtes de coupe CW
- à plaquette carbure rapportée

Domaine d'application:
- aciers à ressort - fonte dure avec plus de 300 HB - molybdène pur - bronze très dur.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 527 et suiventes.
Ajouter à la liste

53,03 €/ Unitéhors TVA

64,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.2 mm
Longueur de coupe
32 mm
Longueur totale
71 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
8037
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Métal dur