Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique Carbure de tungsténe diametre 10 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11969895
  • Fabricant:4031093235365
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Forets spéciaux - À plaquette carbure rapportée

Domaine d'application:
- matières très dures - résistantes à l'usure - aciers traités et même aciers trempés
- fontes dures - aciers au manganèse et bronzes durs.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 382 et suiventes.
Ajouter à la liste

91,00 €/ Unitéhors TVA

110,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Métal dur