Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HE 5xD 14mm

  • ERIKS:23409717
  • Fabricant:4031093606301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide jobber drill, SuperLine

Design: Right cutting, with special grinding. The drill has a very good self-centring behaviour and produces short chips, even from long-chipping materials. Application: Versatile jobber drill for accurate holes with narrow Ø tolerances and good surfaces. Suitable for drilling holes up to 5 x D with high cutting values. Particularly suitable for long and short-chipping materials such as construction and case-hardening steels, steel castings, tempered steels, carbon steels, bronzes, castings, high alloy AlSi alloys and alloy steels up to 1200 N/mm² in strength.

Ajouter à la liste

124,97 €/ Unitéhors TVA

151,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe
77 mm
Longueur totale
124 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6535-HE
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
140 °
Matériau
Métal dur