Modèle : coupe à droite avec affûtage spécial. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et sans conicité d'âme. Le foret dispose d'un excellent autocentrage et produit des copeaux courts même dans les matériaux à copeaux longs.
Applications : pour perçages rectilignes avec des tolérances de Ø serrées et des bonnes surfaces. Foret hélicoïdal à utilisation polyvalente pour le perçage jusqu'à 3 x D avec des valeurs de coupe très élevées. Convient notamment aux matériaux à copeaux longs et courts tels que la fonte GGS et ADI, aux matériaux de moulage, à la fonte grise, à la fonte à graphite sphéroïdal, à la fonte malléable, aux alliages d'AISi et aux aciers alliés jusqu'à une résistance de 1200 N/mm².
137,59 €/ Unitéhors TVA
166,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 10.1 mm |
Longueur de coupe | 55 mm |
Longueur totale | 102 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6537K |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | NanoFIRE |
canal de refroidissement | 1 |
Angle de pointe | 140 ° |
Matériau | Carbure monobloc |