Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 7mm

  • ERIKS:23409967
  • Fabricant:4031093657983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide jobber drill, SuperLineDesign: Right cutting, with special grinding. With twisted internal cooling through the bar. Normal angle of rake, core thickness thicker than normal and without core gradient. The drill has a very good self-centring behaviour and produces short chips, even from long-chipping materials. Application: For accurate holes with narrow Ø tolerances and good surfaces. Suitable for drilling deep holes up to 12 x D with high cutting values. Particularly suitable for economical production of deep drill holes in steel, castings and non-ferrous metals.
Ajouter à la liste

261,16 €/ Unitéhors TVA

316,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe
108 mm
Longueur totale
146 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6535-HA
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
140 °
Matériau
Métal dur