223,18 €/ Unitéhors TVA
270,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 6 mm |
Longueur de coupe | 78 mm |
Longueur totale | 116 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | FIRE |
canal de refroidissement | 1 |
Angle de pointe | 140 ° |
Matériau | Carbure monobloc |