223,18 €/ Unitéhors TVA
270,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 5.9 mm |
Longueur de coupe | 78 mm |
Longueur totale | 116 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6535-HA |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 140 ° |
Matériau | Métal dur |