1 219,72 €/ Unitéhors TVA
1 475,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 19 mm |
Longueur de coupe | 258 mm |
Longueur totale | 310 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | FIRE |
canal de refroidissement | 1 |
Angle de pointe | 140 ° |
Matériau | Carbure monobloc |