Design: Triple-edged with point-shaped tip, special grinding and special thinning. Normal angle of rake 28°, core thickness thicker than normal and without core gradient. Application: For drilling into the full piece for holes with an accurate position and shape up to 5 x D. Particularly for castings and long chipping al-alloys. Note: Due to the centring tip, spot centring can be omitted in some cases.
71,20 €/ Unitéhors TVA
86,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 8 mm |
Longueur de coupe | 53 mm |
Longueur totale | 91 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6537 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | Métal dur |