Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal TB carbure monobloc D3 queue HA 5xD 6,40mm

  • ERIKS:23410055
  • Fabricant:4031093650496
Image 1
Solid carbide jobber drill, SuperLine

Design: Triple-edged with point-shaped tip, special grinding and special thinning. Normal angle of rake 28°, core thickness thicker than normal and without core gradient. Application: For drilling into the full piece for holes with an accurate position and shape up to 5 x D. Particularly for castings and long chipping al-alloys. Note: Due to the centring tip, spot centring can be omitted in some cases.

Ajouter à la liste

71,20 €/ Unitéhors TVA

86,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.4 mm
Longueur de coupe
53 mm
Longueur totale
91 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6537
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
Métal dur