Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdal HSSE DIN338 11,0mm Z3 FIRE

  • ERIKS:14592371
  • Fabricant:4049844562219
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : pointe de perçage spéciale pour une stabilité optimale lors du pointage, évite que le foret ne glisse. Le pilotage ou le pointage ne sont plus nécessaires grâce à la géométrie spéciale de la pointe. Pas d'accrochage du foret lors de l'alésage de trous existants.

Applications : il est possible de réaliser des qualités de perçage IT9. Avances plus élevées par rapport aux outils à double denture.

Ajouter à la liste

26,22 €/ Unitéhors TVA

31,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING