Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN345 HSS rectifie type N queue CM 18mm

  • ERIKS:11883998
  • Fabricant:4031093075237
Image 1
Jobber drill with Morse taper shankDesign: Right cutting, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite. With high concentricity and graduation precision.
Ajouter à la liste

87,45 €/ Unitéhors TVA

105,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe
153 mm
Longueur totale
228 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Blanc/vapeur/trempé
canal de refroidissement
0
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS