124,69 €/ Unitéhors TVA
150,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 18.75 mm |
Longueur de coupe | 135 mm |
Longueur totale | 233 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 2 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
37,64 €/ Unitéhors TVA
45,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026