Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN345 HSS rectifie type N queue CM 17,75mm

  • ERIKS:11991810
  • Fabricant:4031093075190
Image 1
Jobber drill with Morse taper shankDesign: Right cutting, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite. With high concentricity and graduation precision.
Ajouter à la liste

113,25 €/ Unitéhors TVA

137,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
17.75 mm
Longueur de coupe
130 mm
Longueur totale
228 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Alternatives

35,17 €/ Unitéhors TVA

42,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026