71,63 €/ Unitéhors TVA
86,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 16 mm |
Longueur de coupe | 143 mm |
Longueur totale | 218 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 1 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Blanc/vapeur/trempé |
canal de refroidissement | 0 |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |