59,51 €/ Unitéhors TVA
72,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 14 mm |
Longueur de coupe | 108 mm |
Longueur totale | 189 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 1 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
20,72 €/ Unitéhors TVA
25,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026