103,31 €/ Unitéhors TVA
125,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 14.25 mm |
Longueur de coupe | 114 mm |
Longueur totale | 212 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 2 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
22,70 €/ Unitéhors TVA
27,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026