16,54 €/ Unitéhors TVA
20,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 7 mm |
Longueur de coupe | 102 mm |
Longueur totale | 156 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 340 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
5,35 €/ Unitéhors TVA
6,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026