Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 3mm

  • ERIKS:11990680
  • Fabricant:4031093042970
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : DIN 340, type N.
Coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme normale et conicité d'âme supérieure à la normale.

Applications : convient notamment au perçage de trous profonds dans les aciers alliés/non alliés et les types de fonte d'une résistance supérieure à 800 N/mm², la fonte à graphite sphéroïdal, le fer fritté, l'argentan et le graphite.

Remarque : autres dimensions disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

6,45 €/ Unitéhors TVA

7,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
66 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN340 HSS rectifie type N 3mm

  • Eriks:23407879
  • Manufacturer:4317784112475

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026