6,89 €/ Unitéhors TVA
8,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 3.2 mm |
Longueur de coupe | 69 mm |
Longueur totale | 106 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 340 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
2,27 €/ Unitéhors TVA
2,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026