Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN338 HSSE type INOX 9,0mm

  • ERIKS:11998805
  • Fabricant:4031093302203
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : très robuste. Profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe, précision de division élevée et haute résistance à l'échauffement. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme inférieure à la normale et conicité d'âme normale.

Applications : foret spécial pour les aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur ainsi que les aciers austénitiques (INOX), l'aluminium, les alliages aluminium, le cuivre et le laiton.
Ajouter à la liste

43,07 €/ Unitéhors TVA

52,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9 mm
Longueur de coupe
81 mm
Longueur totale
125 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co