17,70 €/ Unitéhors TVA
21,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2.7 mm |
Longueur de coupe | 33 mm |
Longueur totale | 61 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |