Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN338 HSSE SIRIUS type INOX 8,1mm

  • ERIKS:14048897
  • Fabricant:4049844233034
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : très robuste. Profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe, précision de division élevée et haute résistance à l'échauffement. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme inférieure à la normale et conicité d'âme normale.

Applications : foret spécial pour les aciers résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur ainsi que les aciers austénitiques (INOX), l'aluminium, les alliages aluminium, le cuivre et le laiton.
Ajouter à la liste

65,29 €/ Unitéhors TVA

79,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING