Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN338 HSSE rectifie type Ti 4,40mm

  • ERIKS:11998400
  • Fabricant:4031093185295
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : HSS Co5, DIN 338, type Ti.
Profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et affûtage spécial.
Conicité d'âme normale. Angle d'hélice supérieur à la normale (35°). Épaisseur d'âme supérieure à la normale.

Applications : foret spécial avec une très haute résistance à l'échauffement et un noyau solide. Très robuste et ainsi parfaitement adapté pour le titane et les alliages de titane, les aciers résistants à la rouille/aux acides/à la chaleur et les aciers austénitiques, les aciers à haute rigidité/à copeaux courts à partir d'une résistance de 1 400 N/mm², les alliages spéciaux tels que Hastelloy®, Inconel® et Nimonic®.
Ajouter à la liste

13,05 €/ Unitéhors TVA

15,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4.4 mm
Longueur de coupe
47 mm
Longueur totale
80 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Alternatives
Product Image

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE rectifie type Ti 4,4mm

  • Eriks:23407427
  • Manufacturer:4317784114226

2,97 €/ Unitéhors TVA

3,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026