112,67 €/ Unitéhors TVA
136,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 8 mm |
Longueur de coupe | 157 mm |
Longueur totale | 207 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1898/1 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Diamètre 2 | 10 mm |