36,03 €/ Unitéhors TVA
43,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 4 mm |
Longueur de coupe | 74 mm |
Longueur totale | 112 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1898/1 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Diamètre 2 | 5 mm |