Eriks
GUHRING

GUHRING Foret helicoidal DIN1898A HSS conique 2,5mm

  • ERIKS:23407977
  • Fabricant:4031093156684
Image 1
Taper pin drill cyl. shank, HSS, DIN 1898/1, type NDesign: HSS, DIN 1898/1, type N. Right cutting, surface from Ø 3 mm steam tempered, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: For producing conical holes 1:50 in one step for conical pins according to ISO 2339 (DIN 1) and ISO 8736 (DIN 7978). Note: Further dimensions available on request.
Ajouter à la liste

34,85 €/ Unitéhors TVA

42,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe
52 mm
Longueur totale
86 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1898/1
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Diamètre 2
3.15 mm