18,38 €/ Unitéhors TVA
22,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 4.7 mm |
Longueur de coupe | 24 mm |
Longueur totale | 58 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-E-PM |