Design: With precision ground point and excellent thermal resistance. Application: Suitable for use on NC machines, revolver benches and hand drills. Particularly suitable for stainless and acid-resistant steels (INOX), alloyed/unalloyed steels up to 800 N/mm², cold/hot work steels, rolling bearing steels, non-ferrous metals, cast materials and many plastics.
8,38 €/ Unitéhors TVA
10,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2.1 mm |
Longueur de coupe | 12 mm |
Longueur totale | 38 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS-co |