Eriks
GUHRING

GUHRING Foret extra-court DIN1897 HSSCo5 TiN type GU 1,40mm

  • ERIKS:12013299
  • Fabricant:4031093652384
Image 1
Short drill with cyl. shank

Design: With precision ground point and excellent thermal resistance. Application: Suitable for use on NC machines, revolver benches and hand drills. Particularly suitable for stainless and acid-resistant steels (INOX), alloyed/unalloyed steels up to 800 N/mm², cold/hot work steels, rolling bearing steels, non-ferrous metals, cast materials and many plastics.

Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
1.4 mm
Longueur de coupe
9 mm
Longueur totale
32 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co