49,72 €/ Unitéhors TVA
60,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 6 mm |
Longueur de coupe | 57 mm |
Longueur totale | 93 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 8374 |
Type | Foret étagé 90° pour le perçage de trous débouchants |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | HSS |