Eriks
GUHRING

GUHRING Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants morseconus HSS diametre 18 mm longeur 228 mm direction de découpage droite angle de pointe 180° revêtement - Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 8377

  • ERIKS:12007732
  • Fabricant:4031093162401
Image 1
foret étagé à listels continus queue CM
- Chanfreinage tolérance fin - Pour les perçages débouchants
- Selon norme DIN EN 20 273 - P. lam./chanfr. des têtes de vis 90°
- f en fonction du plus petit diamètre - Vc calculée sur le grand diamètre.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 612 et suiventes.
Ajouter à la liste

163,35 €/ Unitéhors TVA

197,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe
130 mm
Longueur totale
228 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
8377
Type
Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
180 °
Matériau
HSS