119,83 €/ Unitéhors TVA
144,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 15 mm |
Longueur de coupe | 114 mm |
Longueur totale | 212 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 2 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 8377 |
Type | Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 180 ° |
Matériau | HSS |