Eriks
GUHRING

GUHRING Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants morseconus HSS diametre 11 mm longeur 175 mm direction de découpage droite angle de pointe 180° revêtement - Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 8377

  • ERIKS:12007730
  • Fabricant:4031093162388
Image 1
foret étagé à listels continus queue CM
- Chanfreinage tolérance fin - Pour les perçages débouchants
- Selon norme DIN EN 20 273 - P. lam./chanfr. des têtes de vis 90°
- f en fonction du plus petit diamètre - Vc calculée sur le grand diamètre.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 612 et suiventes.
Ajouter à la liste

101,10 €/ Unitéhors TVA

122,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
11 mm
Longueur de coupe
94 mm
Longueur totale
175 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
direction de découpage
A droite
Norme DIN
8377
Type
Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
180 °
Matériau
HSS