Eriks
GUHRING

GUHRING Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants cylindrique HSS diametre 10 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 180° revêtement - Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 8376

  • ERIKS:12007725
  • Fabricant:4031093162333
Image 1
Foret étagé à listel continus queue cylindrique
- Pour les dia. de perç. avant le taraud. - Selon norme DIN 336 - Pour lamages et chanfreinages 90° - Pour les perçages débouchants - Selon norme DIN EN 20 273 - f en fonction du plus petit diamètre - Vc calculée sur le grand diamètre

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 605 et suiventes.
Ajouter à la liste

65,04 €/ Unitéhors TVA

78,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
8376
Type
Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
180 °
Matériau
HSS