Eriks
GUHRING

GUHRING Foret des trous profonds Carbure de tungsténe diametre 3 mm longeur 215 mm direction de découpage droite revêtement - nee avec canal de refroidissement , DIN 6536-HA

  • ERIKS:11989878
  • Fabricant:4031093616119
Image 1
Ajouter à la liste

431,93 €/ Unitéhors TVA

522,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
160 mm
Longueur totale
215 mm
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6536-HA
Type
Foret des trous profonds
canal de refroidissement
1
Matériau
Métal dur