Eriks
GUHRING

GUHRING foret de carrosserie cylindrique HSS diametre 2.7 mm longeur 46 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11998119
  • Fabricant:4031093175128
Image 1
Forets carrosseries traité vapeu poli
- Utilisation des deux côtés - P. l. perc. à main levée dans atel. car.

Domaine d'application:
- rivets borgnes sur les carrosseries - et autres tôleries.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 454 et suiventes.
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.7 mm
Longueur de coupe
10.6 mm
Longueur totale
46 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret de carrosserie
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS