Eriks
GUHRING

GUHRING Foret court etage HSS TiN Trou debouchant 180 M6

  • ERIKS:12629626
  • Fabricant:4049844005426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret court étagé 180° pour trous débouchants

Modèle : angle de chanfreinage 180°, moyen.

Applications : pour trous débouchants conformes à la norme DIN EN 20273 et le chanfreinage de têtes de vis 180°. Formes H, J et K conformes aux normes DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 et DIN 7984. Convient notamment à l'utilisation sur les machines à commande numérique.

Ajouter à la liste

54,79 €/ Unitéhors TVA

66,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Foret étagé 180° pour le perçage de trous débouchants