Eriks
GUHRING

GUHRING Foret court etage HSS TiN avant-trou 90 M3

  • ERIKS:12593366
  • Fabricant:4049844005525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
90° short subland drill for thread core holes

Design: 90° countersink angle. Application: For thread core holes according to DIN 336, part 1 and 90° free countersinking corresponding with the through holes according to DIN EN 20273. Particularly suitable for CNC or NC machines.

Ajouter à la liste

31,83 €/ Unitéhors TVA

38,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Foret étagé