Eriks
GUHRING

GUHRING Foret beton cylindrique Carbure de tungsténe diametre 5mm longeur 85mm direction de découpage droite angle de pointe 120°

  • ERIKS:11969917
  • Fabricant:4031093235570
Image 1
Forets béton poli
- À plaquette carbure rapportée - Pour les perceuses et perc. à percussion
- Perçage des carrelages sans percussion

Domaine d'application:
- béton, pierre et carrelage.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 533 et suiventes.
Ajouter à la liste

15,72 €/ Unitéhors TVA

19,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe
50 mm
Longueur totale
85 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret beton
Angle de pointe
120 °
Matériau
Métal dur