79,19 €/ Unitéhors TVA
95,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 22.7 mm |
Longueur de coupe | 155 mm |
Longueur totale | 253 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 2 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 343 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 120 ° |
Matériau | HSS |
Angle d'hélice | 22 ° |