Modèle : avec rayon (risques de cassure plus faibles).
Tolérance de Ø : Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Applications : foret à centrer pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme R (avec rayon).
5,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 2.5 mm |
Longueur de coupe | 14 mm |
Longueur totale | 45 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 333 |
Type | Foret à centrer |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |