Eriks
GUHRING

GUHRING Foret a centrer sans meplat DIN333 HSS forme R type N 60 1,25mm

  • ERIKS:12742681
  • Fabricant:4031093182317
Image 1
Foret à centrer, coupe à droite, HSS, non revêtu, Gühring

Modèle : avec rayon (risques de cassure plus faibles).
Tolérance de Ø :    Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Applications : foret à centrer pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme R (avec rayon).

Ajouter à la liste

5,37 €/ Unitéhors TVA

6,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
1.25 mm
Longueur de coupe
7 mm
Longueur totale
31.5 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
333
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS