Modèle :
Tolérance de Ø : Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Applications : foret spécial long pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme A (sans chanfrein de protection) pour les points de centrage situés en profondeur.
24,68 €/ Unitéhors TVA
29,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 3.15 mm |
Longueur de coupe | 20 mm |
Longueur totale | 120 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret à centrer |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |