Eriks
GUHRING

GUHRING Foret a centrer extra-long HSS 60 1,60mm

  • ERIKS:12742667
  • Fabricant:4031093084369
Image 1
Foret à centrer, extra-long

Modèle :
Tolérance de Ø :    Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Applications : foret spécial long pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme A (sans chanfrein de protection) pour les points de centrage situés en profondeur.

Ajouter à la liste

11,42 €/ Unitéhors TVA

13,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
1.6 mm
Longueur de coupe
11 mm
Longueur totale
120 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS