Eriks
GUHRING

GUHRING Foret a centrer DIN333 HSS forme A 6,30mm

  • ERIKS:11992308
  • Fabricant:4031093182102
Image 1
Foret à centrer, HSS, non revêtu, Gühring

Modèle : DIN 333-A. Angle de chanfreinage 60°. Profil rectifié, coupe à droite.
Tolérance de Ø :     Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Applications : pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme A (sans chanfrein de protection).

Ajouter à la liste

68,14 €/ Unitéhors TVA

82,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.3 mm
Longueur de coupe
26 mm
Longueur totale
71 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
333
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS