Eriks
GUHRING

GUHRING Foret à centrer cylindrique HSS diametre 8 mm longeur 79 direction de découpage droite angle de pointe 90 revêtement - nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11998213
  • Fabricant:4031093176538
Image 1
Forets NC à 90° poliring
- Pour les perçages débouchants - lam./chan. sel. anc. normes forme H,J,K
- Selon norme DIN 75, 2 ème partie - Pour vis - Selon normes DIN 84, 912, 6712
- f en fonction du plus petit diamètre - Vc calculée sur le grand diamètre.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 450 et suiventes.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
21 mm
Longueur totale
79 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS