Eriks
GUHRING

GUHRING Foret à centrer cylindrique HSS diametre 4 mm longeur 56 direction de découpage gauche angle de pointe 118 revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 333

  • ERIKS:13731411
  • Fabricant:4031093182225
Image 1
Forets à centrer sans méplat poli
- avec épaulement - Sans centre protégé - Creux entre le perçage et le chanfr.
- Particulièrement rigide - Conditions de coupe très élevées
- Pour les centrages - Selon norme DIN 332, page 1, forme A

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 618 et suiventes.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe
19 mm
Longueur totale
56 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
333
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS