Eriks
GUHRING

GUHRING Foret à centrer cylindrique HSS diametre 4 mm longeur 55 direction de découpage droite angle de pointe 90 revêtement - TiN sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11999017
  • Fabricant:4031093178952
Image 1
Forets NC à 90° TiNring
- Pour les centrages - Forme B selon norme américaine.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 450 et suiventes.
Ajouter à la liste

33,02 €/ Unitéhors TVA

39,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe
12 mm
Longueur totale
55 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret à centrer
Revêtement
TiN
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS