19,03 €/ Unitéhors TVA
23,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 3.15 mm |
Longueur de coupe | 18 mm |
Longueur totale | 56 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 333 |
Type | Foret à centrer |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |